BAILEY - Schraubring E14 TP 43x15MM Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141395
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681413951
Sonepar Artikelnummer
120933983
Hersteller Artikelnummer
141395
Hersteller Typ
BAI141395
Hersteller Artikel Nr.:
141395
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
43 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.004 kg


