BAILEY - Schraubring E27 TP 47x9MM Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141396
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681413968
Sonepar Artikelnummer
120933984
Hersteller Artikelnummer
141396
Hersteller Typ
BAI141396
Hersteller Artikel Nr.:
141396
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
47 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.005 kg


