BAILEY - Schraubring E27 TP 47x9MM Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141397
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681413975
Sonepar Artikelnummer
120933985
Hersteller Artikelnummer
141397
Hersteller Typ
BAI141397
Hersteller Artikel Nr.:
141397
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
47 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.005 kg


