BAILEY - Screw Ring E27 TP 57x12MM Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141399
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schraubring
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681413999
Sonepar Artikelnummer
120933987
Hersteller Artikelnummer
141399
Hersteller Typ
BAI141399
Hersteller Artikel Nr.:
141399
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schraubring
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
57 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85041080
Gewicht:
0.006 kg


