BAILEY - Siliconkappe T1 3/4 Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSILICT134B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681171738
Sonepar Artikelnummer
120943299
Hersteller Artikelnummer
ZSILICT134B
Hersteller Typ
BAIZSILICT134B
Hersteller Artikel Nr.:
ZSILICT134B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Befestigung der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
12 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.002 kg


