Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Skylux E11 24V 40W 25X55mm SH42

kopierenkopieren
BAILEY - Skylux E11 24V 40W 25X55mm SH42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MSH42

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 1670 mA

  • Sockel - E11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681118887

Sonepar Artikelnummer

120942074

Hersteller Artikelnummer

MSH42

Hersteller Typ

BAIMSH42

Hersteller Artikel Nr.:

MSH42

Lampenleistung:

40 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

1670 mA

Sockel:

E11

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.023 kg

Skylux SH42 E11 24V 40W Klar Halogen 25x55mm Lampe für medizinische Anwendungen