Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Skylux E11 24V 50W 25X55mm SH52

kopierenkopieren
BAILEY - Skylux E11 24V 50W 25X55mm SH52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MSH52

  • Lampenleistung - 50 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Nennstrom - 2080 mA

  • Sockel - E11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681118894

Sonepar Artikelnummer

120942075

Hersteller Artikelnummer

MSH52

Hersteller Typ

BAIMSH52

Hersteller Artikel Nr.:

MSH52

Lampenleistung:

50 W

Lampenspannung:

24 V

Nennstrom:

2080 mA

Sockel:

E11

Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.022 kg

Skylux SH52 E11 24V 50W Klar Halogen 25x55mm Lampe für medizinische Anwendungen