BAILEY - SmartCup PP Large Rot RAL3002 Deckendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139730
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397305
Sonepar Artikelnummer
120933620
Hersteller Artikelnummer
139730
Hersteller Typ
BAI139730
Hersteller Artikel Nr.:
139730
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.065 kg


