BAILEY - SmartCup PP Large Turkisblau RAL5018 Deckendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139732
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397329
Sonepar Artikelnummer
120933622
Hersteller Artikelnummer
139732
Hersteller Typ
BAI139732
Hersteller Artikel Nr.:
139732
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.065 kg


