BAILEY - SmartCup PP Medium Rot RAL3002 Deckendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139723
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - rot
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397237
Sonepar Artikelnummer
120933613
Hersteller Artikelnummer
139723
Hersteller Typ
BAI139723
Hersteller Artikel Nr.:
139723
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


