BAILEY - SmartCup PP Medium Schwarz RAL9005 Deckendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139727
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397275
Sonepar Artikelnummer
120933617
Hersteller Artikelnummer
139727
Hersteller Typ
BAI139727
Hersteller Artikel Nr.:
139727
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


