BAILEY - SmartCup PP Small ReinWeiß RAL9010 Deckendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139722
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397220
Sonepar Artikelnummer
120933612
Hersteller Artikelnummer
139722
Hersteller Typ
BAI139722
Hersteller Artikel Nr.:
139722
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.035 kg


