BAILEY - SmartCup PP Small Zement Grau RAL7033 Deckendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 139719
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681397190
Sonepar Artikelnummer
120933609
Hersteller Artikelnummer
139719
Hersteller Typ
BAI139719
Hersteller Artikel Nr.:
139719
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.035 kg


