Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - SOX 90W BY22d 1800K

kopierenkopieren
BAILEY - SOX 90W BY22d 1800K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144287

  • Lampenleistung - 90 W

  • Lichtstrom - 13600 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681442876

Sonepar Artikelnummer

120936044

Hersteller Artikelnummer

144287

Hersteller Typ

BAI144287

Hersteller Artikel Nr.:

144287

Lampenleistung:

90 W

Lichtstrom:

13600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

151 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

66 mm

Gesamtlänge:

528 mm

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.615 kg

BAI SOX 90W BY22d 13600lm 1800K Klar Röhre 66x528mm 12000U Natriumdampf-Niederdrucklampe