Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - SOX-E 18W BY22d 1800K

kopierenkopieren
BAILEY - SOX-E 18W BY22d 1800K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144293

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1600 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681442937

Sonepar Artikelnummer

120936050

Hersteller Artikelnummer

144293

Hersteller Typ

BAI144293

Hersteller Artikel Nr.:

144293

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

53 mm

Gesamtlänge:

216 mm

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.160 kg

BAI SOX-E 18W BY22d 1600lm 1800K Klar Röhre 53x216mm 12000U Natriumdampf-Niederdrucklampe