Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - SOX-E 36W BY22d 1800K

kopierenkopieren
BAILEY - SOX-E 36W BY22d 1800K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144641

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 6100 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681446416

Sonepar Artikelnummer

120936354

Hersteller Artikelnummer

144641

Hersteller Typ

BAI144641

Hersteller Artikel Nr.:

144641

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

6100 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

169.44 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

53 mm

Gesamtlänge:

425 mm

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.385 kg

BEE SOX-E 36W BY22d 6100lm 1800K Klar Röhre 53x425mm 12000U Natriumdampf-Niederdrucklampe