Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - SOX-E 66W BY22d 1800K

kopierenkopieren
BAILEY - SOX-E 66W BY22d 1800K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 144517

  • Lampenleistung - 66 W

  • Lichtstrom - 11000 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Farbtemperatur - 1800 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681445174

Sonepar Artikelnummer

120936252

Hersteller Artikelnummer

144517

Hersteller Typ

BAI144517

Hersteller Artikel Nr.:

144517

Lampenleistung:

66 W

Lichtstrom:

11000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1800 K

Lampenlichtausbeute:

166.67 lm/W

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Durchmesser:

66 mm

Gesamtlänge:

525 mm

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

66 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.615 kg

BEE SOX-E 66W BY22d 11000lm 1800K Klar Röhre Buis 66x525mm 12000U Natriumdampf-Niederdrucklampe