Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Sperry E10 16X43 45V 8W Klar

kopierenkopieren
BAILEY - Sperry E10 16X43 45V 8W Klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VS10045008

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 8 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 45 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162910

Sonepar Artikelnummer

120943114

Hersteller Artikelnummer

VS10045008

Hersteller Typ

BAIVS10045008

Hersteller Artikel Nr.:

VS10045008

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

8 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

45 V

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Stromstärke:

0.178 A

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

43 mm

Durchmesser:

16 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.006 kg

BAI Sperry Röhre E10 45V 8W 0.178A Klar C-2F 16x43mm Fahrzeuglampe