Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Starter E17 10/18/20/30W 100V

kopierenkopieren
BAILEY - Starter E17 10/18/20/30W 100V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTSTFG1E

  • Elektronisch - Nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Ja

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681054451

Sonepar Artikelnummer

120940733

Hersteller Artikelnummer

FTSTFG1E

Hersteller Typ

BAIFTSTFG1E

Hersteller Artikel Nr.:

FTSTFG1E

Elektronisch:

Nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Ja

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

10 .. 30 W

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.095 kg

BEE Light control Starter E17 10/18/20/30W 100V