Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Starter S10 4-65W SIN 220V-240V

kopierenkopieren
BAILEY - Starter S10 4-65W SIN 220V-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146976

  • Elektronisch - Nein

  • Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - Nein

  • Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe - Nein

  • Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681469767

Sonepar Artikelnummer

121413270

Hersteller Artikelnummer

146976

Hersteller Typ

bai146976

Hersteller Artikel Nr.:

146976

Elektronisch:

Nein

Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:

Nein

Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe:

Nein

Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:

Nein

Geeignet für Leuchtstofflampe:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

4 .. 65 W

Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.095 kg

BEE Light control Starter S10 Single 4-65W 220-240V