BAILEY - Stativ 3.8M M10 für RoBust LED Corn Ballon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146546
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Farbe - gelb
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8714681465462
Sonepar Artikelnummer
121232425
Hersteller Artikelnummer
146546
Hersteller Typ
bai146546
Hersteller Artikel Nr.:
146546
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
3800 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.000 kg


