Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Stromanschluss 2A 1.5M für RoBust LED Rope HO 14x7mm

kopierenkopieren
BAILEY - Stromanschluss 2A 1.5M für RoBust LED Rope HO 14x7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146693

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzanschlussleitung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681466933

Sonepar Artikelnummer

121232557

Hersteller Artikelnummer

146693

Hersteller Typ

bai146693

Hersteller Artikel Nr.:

146693

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Netzanschlussleitung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.225 kg

BAI Anschlusskabel Ersatz 1.5 Meter 230V 2A mit eingebauter AC/DC-Adapter Schuko-Stecker und Konnektor für RoBust LED Lichtschlauch HO 14x7mm Max. 50M