Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Suezlight G19/54 115V 3000W Hole dia200mm

kopierenkopieren
BAILEY - Suezlight G19/54 115V 3000W Hole dia200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VG191153000

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 3000 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 115 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681162279

Sonepar Artikelnummer

120943094

Hersteller Artikelnummer

VG191153000

Hersteller Typ

BAIVG191153000

Hersteller Artikel Nr.:

VG191153000

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

3000 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

115 V

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Ja

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

331 mm

Durchmesser:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.594 kg

BAI Suezlight Globe G19 115V 3000W Klar Seitenspiegel mit Loch ø200 200x331mm Fahrzeuglampe