Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - Suezlight G19/54 220V 2000W Hole dia150mm

kopierenkopieren
BAILEY - Suezlight G19/54 220V 2000W Hole dia150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VG192202000

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 2000 W

  • Lampenleistung Wendel 2 - 0 W

  • Lampenspannung - 220 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681271612

Sonepar Artikelnummer

120943095

Hersteller Artikelnummer

VG192202000

Hersteller Typ

BAIVG192202000

Hersteller Artikel Nr.:

VG192202000

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

2000 W

Lampenleistung Wendel 2:

0 W

Lampenspannung:

220 V

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

260 mm

Durchmesser:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.594 kg

BAI Suezlight Globe G19 220V 2000W Klar Seitenspiegel mit Loch ø150 150x260mm Fahrzeuglampe