Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T-CLICK ohne Base 240V 40W

kopierenkopieren
BAILEY - T-CLICK ohne Base 240V 40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWOT68240040

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 300 lm

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015250338041

Sonepar Artikelnummer

120942101

Hersteller Artikelnummer

MWOT68240040

Hersteller Typ

BAIMWOT68240040

Hersteller Artikel Nr.:

MWOT68240040

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

300 lm

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Nennstrom:

167 mA

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Stoßfest:

Nein

Geeignet für Backofen:

Ja

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Kohlefaden:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.024 kg

BAI Appliance Mikrowelle Röhre T-Click 240V 40W Klar 26x100mm 1000U Kühlschranklampe Glühlampe