Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 1/2 WE 28V 40mA 1.12W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T1 1/2 WE 28V 40mA 1.12W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE05280401

  • Lampenleistung - 1.12 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Sockel - Gewindeende

  • Technologie - Glühlampe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681165973

Sonepar Artikelnummer

120943221

Hersteller Artikelnummer

WE05280401

Hersteller Typ

BAIWE05280401

Hersteller Artikel Nr.:

WE05280401

Lampenleistung:

1.12 W

Lampenspannung:

28 V

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.9 mm

Gesamtlänge:

13 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

7000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Drahtende T1 1/2 WE 28V 40mA C-2F