Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 1/4 Bi-Pin 2.54 6V 60mA C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T1 1/4 Bi-Pin 2.54 6V 60mA C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BP24060602

  • Lampenleistung - 0.36 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Bi-pin

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681017357

Sonepar Artikelnummer

120939455

Hersteller Artikelnummer

BP24060602

Hersteller Typ

BAIBP24060602

Hersteller Artikel Nr.:

BP24060602

Lampenleistung:

0.36 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Bi-pin

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.5 mm

Gesamtlänge:

14 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe 7309 Bi-Pin 2.54 T1 1/4 4.5x14mm 6V 60mA 0.06A 0.36W Klar 3000U C-2R Anzeige- und Signallampe