Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 1/4 Knurled Screw 28V 1.12W

kopierenkopieren
BAILEY - T1 1/4 Knurled Screw 28V 1.12W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK04280401

  • Lampenleistung - 1.12 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681117095

Sonepar Artikelnummer

120941933

Hersteller Artikelnummer

MK04280401

Hersteller Typ

BAIMK04280401

Hersteller Artikel Nr.:

MK04280401

Lampenleistung:

1.12 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

sonstige

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4 mm

Gesamtlänge:

13 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

0 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Knurled Screw T1 1/4 4x13mm 28V 1.12W Klar Anzeige- und Signallampe