Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 1/4 WE 1.5V 70mA 0.11W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T1 1/4 WE 1.5V 70mA 0.11W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE04010701

  • Lampenleistung - 0.11 W

  • Lampenspannung - 1.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Gewindeende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681165478

Sonepar Artikelnummer

120943197

Hersteller Artikelnummer

WE04010701

Hersteller Typ

BAIWE04010701

Hersteller Artikel Nr.:

WE04010701

Lampenleistung:

0.11 W

Lampenspannung:

1.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.5 mm

Gesamtlänge:

11.7 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

70 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BAI Kleinlampe 749 Drahtende T1 1/4 4.5x11.7mm 1.5V 70mA 0.07A 0.11W Klar 25000U C-2R Anzeige- und Signallampe