Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 1/4 WE 200mm Insul. 6.3V 25mA

kopierenkopieren
BAILEY - T1 1/4 WE 200mm Insul. 6.3V 25mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WP04060251

  • Lampenleistung - 0.16 W

  • Lampenspannung - 6.3 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Gewindeende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681166758

Sonepar Artikelnummer

120943238

Hersteller Artikelnummer

WP04060251

Hersteller Typ

BAIWP04060251

Hersteller Artikel Nr.:

WP04060251

Lampenleistung:

0.16 W

Lampenspannung:

6.3 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4 mm

Gesamtlänge:

12 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

25 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe 200mm Insulated Drahtende T1 1/4 4x12mm 6.3V 25mA 0.025A 0.16W Klar 10000U C-2R Anzeige- und Signallampe