Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 1/4 WE 200mm Insul. 8V 40mA

kopierenkopieren
BAILEY - T1 1/4 WE 200mm Insul. 8V 40mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WP04080401

  • Lampenleistung - 0.32 W

  • Lampenspannung - 8 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Gewindeende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681166840

Sonepar Artikelnummer

120943242

Hersteller Artikelnummer

WP04080401

Hersteller Typ

BAIWP04080401

Hersteller Artikel Nr.:

WP04080401

Lampenleistung:

0.32 W

Lampenspannung:

8 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4 mm

Gesamtlänge:

12 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe 200mm Insulated Drahtende T1 1/4 4x12mm 8V 40mA 0.04A 0.32W Klar 10000U C-2R Anzeige- und Signallampe