Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 1/4 WE 48V 25mA 1.2W CC-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T1 1/4 WE 48V 25mA 1.2W CC-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE04480251

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Gewindeende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681165829

Sonepar Artikelnummer

120943218

Hersteller Artikelnummer

WE04480251

Hersteller Typ

BAIWE04480251

Hersteller Artikel Nr.:

WE04480251

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

48 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.5 mm

Gesamtlänge:

11.7 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

25 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Drahtende T1 1/4 4.5x11.7mm 48V 25mA 0.025A 1.2W Klar 1000U CC-2F Anzeige- und Signallampe