Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 Ba5s 28V 40mA 1.12W 7000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 Ba5s 28V 40mA 1.12W 7000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB16280401

  • Lampenleistung - 1.12 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - BA5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681111529

Sonepar Artikelnummer

120941743

Hersteller Artikelnummer

MB16280401

Hersteller Typ

BAIMB16280401

Hersteller Artikel Nr.:

MB16280401

Lampenleistung:

1.12 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

BA5s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

4.8 mm

Gesamtlänge:

15.9 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

7000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe Ba5s T1 3/4 4.8x15.9mm 28V 40mA 0.04A 1.12W Klar 7000U C-2F Anzeige- und Signallampe