Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 Bi-Pin 3.17 6.3V 40mA

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 Bi-Pin 3.17 6.3V 40mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BP36060402

  • Lampenleistung - 0.25 W

  • Lampenspannung - 6.3 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Bi-pin

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681017722

Sonepar Artikelnummer

120939465

Hersteller Artikelnummer

BP36060402

Hersteller Typ

BAIBP36060402

Hersteller Artikel Nr.:

BP36060402

Lampenleistung:

0.25 W

Lampenspannung:

6.3 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Bi-pin

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

40 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe 7380 Bi-Pin 3.17 T1 3/4 5.7x16mm 6.3V 40mA 0.04A 0.25W Klar 10000U C-2V Anzeige- und Signallampe