Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 Bi-Pin Neon Gl. Grün 65V

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 Bi-Pin Neon Gl. Grün 65V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NP16065GG

  • Nennspannung - 65 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - sonstige

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121788

Sonepar Artikelnummer

120942183

Hersteller Artikelnummer

NP16065GG

Hersteller Typ

BAINP16065GG

Hersteller Artikel Nr.:

NP16065GG

Nennspannung:

65 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

sonstige

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

16 mm

Durchmesser:

5.7 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.006 kg

BAI Glimmlampe Bi-Pin T1 3/4 5.7x16mm 65V Grün Anzeige- und Signallampe