Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 E 5/8 5V 60mA 0.3W 25000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 E 5/8 5V 60mA 0.3W 25000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MS06050601

  • Lampenleistung - 0.3 W

  • Lampenspannung - 5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E5/8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681118276

Sonepar Artikelnummer

120942051

Hersteller Artikelnummer

MS06050601

Hersteller Typ

BAIMS06050601

Hersteller Artikel Nr.:

MS06050601

Lampenleistung:

0.3 W

Lampenspannung:

5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E5/8

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

17 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Midget Screw 7318 E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 5V 60mA 0.06A 0.3W Klar 25000U C-2R Anzeige- und Signallampe