Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 E 5/8 6.5V 150mA 0.98W 1000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 E 5/8 6.5V 150mA 0.98W 1000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MS06061501

  • Lampenleistung - 0.98 W

  • Lampenspannung - 6.5 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E5/8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681118344

Sonepar Artikelnummer

120942055

Hersteller Artikelnummer

MS06061501

Hersteller Typ

BAIMS06061501

Hersteller Artikel Nr.:

MS06061501

Lampenleistung:

0.98 W

Lampenspannung:

6.5 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E5/8

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

17 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

150 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Midget Screw E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 6.5V 150mA 0.15A 0.98W Klar 1000U C-2R Anzeige- und Signallampe