Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 E 5/8 6V 60mA 0.36W 5000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 E 5/8 6V 60mA 0.36W 5000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MS06060601

  • Lampenleistung - 0.36 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - E5/8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681118313

Sonepar Artikelnummer

120942053

Hersteller Artikelnummer

MS06060601

Hersteller Typ

BAIMS06060601

Hersteller Artikel Nr.:

MS06060601

Lampenleistung:

0.36 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

E5/8

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

17 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Midget Screw E5/8 T1 3/4 5.7x17mm 6V 60mA 0.06A 0.36W Klar 5000U C-2R Anzeige- und Signallampe