Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MF 10V 15mA 0.15W 50000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MF 10V 15mA 0.15W 50000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF06100151

  • Lampenleistung - 0.15 W

  • Lampenspannung - 10 V

  • Lichtstrom - 1 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681112823

Sonepar Artikelnummer

120941780

Hersteller Artikelnummer

MF06100151

Hersteller Typ

BAIMF06100151

Hersteller Artikel Nr.:

MF06100151

Lampenleistung:

0.15 W

Lampenspannung:

10 V

Lichtstrom:

1 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

15 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe 344 Midget Flanged T1 3/4 5.7x16mm 10V 15mA 0.015A 0.15W Klar 50000U C-2F Anzeige- und Signallampe