Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MF 14V 50mA 0.7W 15000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MF 14V 50mA 0.7W 15000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF06140501

  • Lampenleistung - 0.7 W

  • Lampenspannung - 14 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681112946

Sonepar Artikelnummer

120941784

Hersteller Artikelnummer

MF06140501

Hersteller Typ

BAIMF06140501

Hersteller Artikel Nr.:

MF06140501

Lampenleistung:

0.7 W

Lampenspannung:

14 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

50 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Midget Flanged T1 3/4 5.7x16mm 14V 50mA 0.05A 0.7W Klar 15000U C-2F Anzeige- und Signallampe