Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MF 4V 250mA 1W 25000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MF 4V 250mA 1W 25000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MF06042501

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 4 V

  • Lichtstrom - 4 lm

  • Sockel - Midget-flanged

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681112564

Sonepar Artikelnummer

120941775

Hersteller Artikelnummer

MF06042501

Hersteller Typ

BAIMF06042501

Hersteller Artikel Nr.:

MF06042501

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

4 V

Lichtstrom:

4 lm

Sockel:

Midget-flanged

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

250 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Midget Flanged T1 3/4 5.7x16mm 4V 250mA 0.25A 1W Klar 25000U C-2R Anzeige- und Signallampe