Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MF 6X16 Neon Glas Grün 110V

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MF 6X16 Neon Glas Grün 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NF16110GG

  • Nennspannung - 110 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - Midget-flanged

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121634

Sonepar Artikelnummer

120942176

Hersteller Artikelnummer

NF16110GG

Hersteller Typ

BAINF16110GG

Hersteller Artikel Nr.:

NF16110GG

Nennspannung:

110 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

Midget-flanged

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

16 mm

Durchmesser:

6 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.006 kg

BAI Glimmlampe Midget Flanged T1 3/4 5.7x16mm 110V Grün Glas Grün Anzeige- und Signallampe