Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MG 48V 25mA 1.2W CC-2F 5000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MG 48V 25mA 1.2W CC-2F 5000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MG06480251

  • Lampenleistung - 1.2 W

  • Lampenspannung - 48 V

  • Lichtstrom - 3 lm

  • Sockel - Midget-grooved

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681115435

Sonepar Artikelnummer

120941882

Hersteller Artikelnummer

MG06480251

Hersteller Typ

BAIMG06480251

Hersteller Artikel Nr.:

MG06480251

Lampenleistung:

1.2 W

Lampenspannung:

48 V

Lichtstrom:

3 lm

Sockel:

Midget-grooved

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

25 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Midget Grooved T1 3/4 5.7x16mm 48V 25mA 0.025A 1.2W Klar 5000U CC-2F Anzeige- und Signallampe