Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MG 6V 125mA 0.75W 5000hrs

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MG 6V 125mA 0.75W 5000hrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MG06061251

  • Lampenleistung - 0.75 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Midget-grooved

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681114834

Sonepar Artikelnummer

120941857

Hersteller Artikelnummer

MG06061251

Hersteller Typ

BAIMG06061251

Hersteller Artikel Nr.:

MG06061251

Lampenleistung:

0.75 W

Lampenspannung:

6 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Midget-grooved

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

125 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

BEE Kleinlampe Midget Grooved T1 3/4 5.7x16mm 6V 125mA 0.125A 0.75W Klar 5000U C-2R Anzeige- und Signallampe