Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MG 6x16 Neon Glas Grün 220V

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MG 6x16 Neon Glas Grün 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NG16220GG

  • Nennspannung - 220 V

  • Nennstrom - 1 mA

  • Sockel - Midget-grooved

  • Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681121726

Sonepar Artikelnummer

120942182

Hersteller Artikelnummer

NG16220GG

Hersteller Typ

BAING16220GG

Hersteller Artikel Nr.:

NG16220GG

Nennspannung:

220 V

Nennstrom:

1 mA

Sockel:

Midget-grooved

Farbe:

grün

Gesamtlänge:

16 mm

Durchmesser:

6 mm

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85392992

Gewicht:

0.006 kg

BAI Glimmlampe Midget Grooved T1 3/4 5.7x16mm 220V Glas Grün Anzeige- und Signallampe