Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MG S.LED Grün 24-28V DC

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MG S.LED Grün 24-28V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LG1601D28G

  • Lampenleistung - 0.38 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 6 lm

  • Sockel - Midget-grooved

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681106105

Sonepar Artikelnummer

120941616

Hersteller Artikelnummer

LG1601D28G

Hersteller Typ

BAILG1601D28G

Hersteller Artikel Nr.:

LG1601D28G

Lampenleistung:

0.38 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

6 lm

Sockel:

Midget-grooved

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

grün

Farbtemperatur:

0 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

16 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.001 kg

BAI Kleinlampe Single LED Midget Grooved T1 3/4 5.7x16mm 24-28V DC 16mA 0.016A 0.38W Grün 6lm 30000U