Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 MG S.LED Weiß 24-28V AC/DC

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 MG S.LED Weiß 24-28V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LG1601C28W

  • Lampenleistung - 0.38 W

  • Lampenspannung - 24 .. 28 V

  • Lichtstrom - 5 lm

  • Sockel - Midget-grooved

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681105887

Sonepar Artikelnummer

120941610

Hersteller Artikelnummer

LG1601C28W

Hersteller Typ

BAILG1601C28W

Hersteller Artikel Nr.:

LG1601C28W

Lampenleistung:

0.38 W

Lampenspannung:

24 .. 28 V

Lichtstrom:

5 lm

Sockel:

Midget-grooved

Technologie:

LED

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

16 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

16 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.002 kg

BAI Kleinlampe Single LED Midget Grooved T1 3/4 5.7x16mm 28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Weiß 5lm