Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 WE 28V 60mA 1.68W C-2F

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 WE 28V 60mA 1.68W C-2F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE06280601

  • Lampenleistung - 1.68 W

  • Lampenspannung - 28 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Gewindeende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681166291

Sonepar Artikelnummer

120943233

Hersteller Artikelnummer

WE06280601

Hersteller Typ

BAIWE06280601

Hersteller Artikel Nr.:

WE06280601

Lampenleistung:

1.68 W

Lampenspannung:

28 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

13.2 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe 1764LSV Drahtende T1 3/4 5.7x13.2mm 28V 60mA 0.06A 1.68W Klar 25000U C-2F Anzeige- und Signallampe