Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 3/4 WE 6.3V 75mA 0.47W C-2R

kopierenkopieren
BAILEY - T1 3/4 WE 6.3V 75mA 0.47W C-2R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WE06060752

  • Lampenleistung - 0.47 W

  • Lampenspannung - 6.3 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Gewindeende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681166062

Sonepar Artikelnummer

120943226

Hersteller Artikelnummer

WE06060752

Hersteller Typ

BAIWE06060752

Hersteller Artikel Nr.:

WE06060752

Lampenleistung:

0.47 W

Lampenspannung:

6.3 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Gewindeende

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

13.2 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

75 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

500 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

BEE Kleinlampe 1739 Drahtende T1 3/4 5.7x13.2mm 6.3V 75mA 0.075A 0.47W Klar 500U C-2R Anzeige- und Signallampe