Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAILEY - T1 Bi-Pin 1.27 12V 60mA C-2V

kopierenkopieren
BAILEY - T1 Bi-Pin 1.27 12V 60mA C-2V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BP13120601

  • Lampenleistung - 0.72 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - Bi-pin

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8714681017012

Sonepar Artikelnummer

120939440

Hersteller Artikelnummer

BP13120601

Hersteller Typ

BAIBP13120601

Hersteller Artikel Nr.:

BP13120601

Lampenleistung:

0.72 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

Bi-pin

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

3.2 mm

Gesamtlänge:

9.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Nein

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

60 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

BAI Kleinlampe 8097 Bi-Pin 1.27 T1 3.2x9.5mm 12V 60mA 0.06A 0.72W Klar 16000U C-2V Anzeige- und Signallampe